GATES
GATES
2-1/2IN 4176HD ENGINE COOLANT 75PSI 3FT
GATES GATES
描述
GATES 2-1/2IN 4176HD ENGINE COOLANT 75PSI 3FT
Coolant Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2IN 4176HD ENGINE COOLANT 75PSI 3FT
BDI部件号
22284044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2IN-4176HD-ENGINE-COOLANT-75PSI-3FT/p/22284044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053647730
重量 / Kilogram
1.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
3.54
详细描述
Coolant Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.02 英寸 | 76.708 毫米