2-1/2IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 75PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-W-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DODVNelk0TmpJd05qazFOVGd5TG1wd1p3fDIzZTlhMjMyN2E5ZGRiYjY2Y2VkMGI2NDNhZjZhOTk5NTc4N2E5MjZmNjgxOTllZDViZTFlMTQ1ZjFlNDYyMTA
18202115 软管 

GATES GATES

2-1/2IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 75PSI

描述

GATES 2-1/2IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 75PSI

Marine; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 75PSI

BDI部件号
18202115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053214529
重量 / Kilogram
0.494
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Stationary Engine
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41760876
重量/磅
54.5
详细描述
Marine; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新