CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2IN ARVAC SW ; 20757987
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2IN ARVAC SW ; 20757987
Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.03" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2IN ARVAC SW ; 20757987
BDI部件号
27701459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2IN-ARVAC-SW-;-20757987/p/27701459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Urethane
外圈材料
Nitrile | Polyurethane | PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
0.9
详细描述
Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.03" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
外径
3.03 英寸 | 76.962 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米