https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-CW-SW-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhqTUM4eE1UQXdNemN6T1RnMk5URXhPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlExZGZVMWRmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTQzOTU0ZGJmZTE5YmQ2MTBhM2QxYzI0MTc0NjQ3YzYwYzBmZmJlZjVmMDBjYzAwMDY5YmI1ZTlmNDRhNWMxNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-CW-SW-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhqTUM4eE1UQXdNemN6T1RnMk5URXhPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlExZGZVMWRmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTQzOTU0ZGJmZTE5YmQ2MTBhM2QxYzI0MTc0NjQ3YzYwYzBmZmJlZjVmMDBjYzAwMDY5YmI1ZTlmNDRhNWMxNw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2IN CLEARWATER SOFTWALL 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2IN CLEARWATER SOFTWALL 150
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2IN CLEARWATER SOFTWALL 150
BDI部件号
27339311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2IN-CLEARWATER-SOFTWALL-150/p/27339311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.401
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Camping and Caravanning | Catering | Beverage and Food Industry | Disaster Control | Hospitals | Airports | Municipal Emergency Water Supply | Outdoor Events | Public Festivals | Road Construction and Construction Sites
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
详细描述
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.86" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.86 英寸 | 72.644 毫米