https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-100-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhrTVM4eE1UQXdNemMxTkRrM01URTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY4eE1EQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRmOTUxZDVkZGMyNDI5ODM2OWQ1MzlkNmUzYzkwMDJiZGVlOWUyZWIxZGEzNjA3OTdlN2Y3NDcwNmRmMzBjMmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-100-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhrTVM4eE1UQXdNemMxTkRrM01URTJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY4eE1EQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRmOTUxZDVkZGMyNDI5ODM2OWQ1MzlkNmUzYzkwMDJiZGVlOWUyZWIxZGEzNjA3OTdlN2Y3NDcwNmRmMzBjMmY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2IN FLEXTRA 100 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2IN FLEXTRA 100 RED
Oil and Petroleum; 2-1/2" Inside Diameter; 2.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2IN FLEXTRA 100 RED
BDI部件号
424262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2IN-FLEXTRA-100-RED/p/424262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256127861
重量 / Kilogram
0.538
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | High Oil Resistance | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商内部编号
20017593
重量/磅
109
详细描述
Oil and Petroleum; 2-1/2" Inside Diameter; 2.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
2.88 英寸 | 73.152 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米