2-1/2IN NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLEX-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcwTWk4eE1UQXdNemMwTURJMU9ETXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEVWWVgwTk1VbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjEwM2JlY2JiZDI5ZTI3MzRiNWVmZDUxNmQzYzM5MzllOWQxYjk4MjZhOGFhNzI3ZjM4OGUxZGZmNTc1NTdiOQ
423437 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2-1/2IN NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR

描述

CONTINENTAL 2-1/2IN NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR

Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.07" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2IN NUTRIFLEX STATIC WIRE CLEAR

BDI部件号
423437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256219658
重量 / Kilogram
0.375
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material | Liquid in Gravity Flow and Vacuum Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Clear High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
1
详细描述
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.07" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
外径
3.07 英寸 | 77.978 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新