CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2IN NUTRIFLO S/D WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2IN NUTRIFLO S/D WHITE
Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 2.89" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2IN NUTRIFLO S/D WHITE
BDI部件号
423456
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2IN-NUTRIFLO-S-D-WHITE/p/423456
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132926
重量 / Kilogram
40.37
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Pliovic Helix | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20013287
重量/磅
89
详细描述
Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 2.89" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.89 英寸 | 73.406 毫米