https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POF-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmcyTVM4eE1UQXdNemN5T1RRME5EZzVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOUdYekUxTUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjNkZWNlODljNzhjNjBmOTY4YmQ2OTBjOThlYmMyNzVjODI0OGUyMTFjNGFmODcyMWVkMDJkZjAyM2M0ZmQ5OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POF-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmcyTVM4eE1UQXdNemN5T1RRME5EZzVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOUdYekUxTUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjNkZWNlODljNzhjNjBmOTY4YmQ2OTBjOThlYmMyNzVjODI0OGUyMTFjNGFmODcyMWVkMDJkZjAyM2M0ZmQ5OQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2IN PROSPECTOR OILFIELD 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2IN PROSPECTOR OILFIELD 150
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.01" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2IN PROSPECTOR OILFIELD 150
BDI部件号
424185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2IN-PROSPECTOR-OILFIELD-150/p/424185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256233128
重量 / Kilogram
0.714
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Cleaning Sediment | Oil Storage Tank
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
1.48
详细描述
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.01" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.01 英寸 | 76.454 毫米