https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ULTRABRAID-BULL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTkM4eE1UQXdNemN6T1RJM05USTVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZVeFVVa0ZDVWtGSlJGOUNWVXhNWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NzMwMzVlNjJhZWIyZjM3NTM0ZjE5OGIwODhmMjZjNTdjYzVjNmVkZWQ3ZWVjMTY0NWYxOTc3YzM0OWFmYTM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ULTRABRAID-BULL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhrTkM4eE1UQXdNemN6T1RJM05USTVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZVeFVVa0ZDVWtGSlJGOUNWVXhNWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NzMwMzVlNjJhZWIyZjM3NTM0ZjE5OGIwODhmMjZjNTdjYzVjNmVkZWQ3ZWVjMTY0NWYxOTc3YzM0OWFmYTM1
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2.1/2IN ULTRABRAID BULL ; 21102499
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2.1/2IN ULTRABRAID BULL ; 21102499
Multipurpose Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Chlorinated Polyethylene Outer Material; Black; 600 PSI | 41.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2.1/2IN ULTRABRAID BULL ; 21102499
BDI部件号
27339318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2IN-ULTRABRAID-BULL-;-21102499/p/27339318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Chlorinated Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.4 Bar
典型用途
Construction | Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brass Coated High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
126.5
详细描述
Multipurpose Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Chlorinated Polyethylene Outer Material; Black; 600 PSI | 41.4 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米