2-1/2INX100FT CELLAR MSTR F AND B 250PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLLARMAST-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhtTXk4eE1EYzNNVEV5TmpJMU5UWTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweE1RVkpOUVZOVVgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjZlNGMxZGE1MzI4NmIyOWIxMjQxNTE5NGI3OTEwMmRjMzQ3OTU3Y2RkZjQ0MDc0YjM3YjMyYzJjNzQ4MjQwOQ
18201526 软管 

GATES GATES

2-1/2INX100FT CELLAR MSTR F AND B 250PSI

描述

GATES 2-1/2INX100FT CELLAR MSTR F AND B 250PSI

Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2INX100FT CELLAR MSTR F AND B 250PSI

BDI部件号
18201526

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053642988
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals, Cosmetics or Water-Based Product
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Resilient Monofilament Helix | Bend Radius 12 Inch | Crush and Kink Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320186
重量/磅
160
详细描述
Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新