2-1/2INX100FT CHEM ONE BLACK 200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-CHEM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhoTUM4eE1EazRNRGd4T0RnME5UY3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlEwaEZUVjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmIwNjRjMzNlYThmYTUxMWJmZTAxNTg4ZDUzZTA4MjcyMzM3YTRhOGJhZjQxZjZlMWIzOGI0Zjk5NDE3NGFm
24575995 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2-1/2INX100FT CHEM ONE BLACK 200

描述

CONTINENTAL 2-1/2INX100FT CHEM ONE BLACK 200

Chemical Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.9" Outside Diameter; XLPE Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2INX100FT CHEM ONE BLACK 200

BDI部件号
24575995

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256006616
重量 / Kilogram
0.578
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
XLPE
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Variety of Current Industrial Chemical
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
131
详细描述
Chemical Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.9" Outside Diameter; XLPE Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.9 英寸 | 73.66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新