https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FWC-BR-WHT-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhoWWk4eE1UQXdNemMwTVRJd09EWXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZERYMEpTWDFkSVZGOUNRVTVFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZDBlM2RiYWEwZWM2YzE1ZGRhZTJiNjk2MmVmNzY4ODhiMWYxMTdlMTQxYjdkMDQ5ZjkwNjRlNmE1M2ExOWNm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FWC-BR-WHT-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhoWWk4eE1UQXdNemMwTVRJd09EWXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZERYMEpTWDFkSVZGOUNRVTVFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZDBlM2RiYWEwZWM2YzE1ZGRhZTJiNjk2MmVmNzY4ODhiMWYxMTdlMTQxYjdkMDQ5ZjkwNjRlNmE1M2ExOWNm
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2INX100FT FLEXWING BROWN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2INX100FT FLEXWING BROWN
Chemical Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT FLEXWING BROWN
BDI部件号
423207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-FLEXWING-BROWN/p/423207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256331701
重量 / Kilogram
0.691
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Brown
工作温度范围
-30 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
254
详细描述
Chemical Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.09 英寸 | 78.486 毫米