GATES
GATES
2-1/2INX100FT FOOD MASTER LITE F AND B
GATES GATES
描述
GATES 2-1/2INX100FT FOOD MASTER LITE F AND B
Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 3.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT FOOD MASTER LITE F AND B
BDI部件号
18201554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-FOOD-MASTER-LITE-F-AND-B/p/18201554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053643770
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Ice Cream and Other Dairy Product | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31330005
重量/磅
198
详细描述
Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 3.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.13 英寸 | 79.502 毫米