2-1/2INX100FT HOT AIR BLOWER HOSE 110PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-HTAR-BLWR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcyTkM4eE1ESTRNVE0zT1RnNE9URTRNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlNGUkJVbDlDVEZkU1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmQwMDBkNWFlODYxODhjMTk3NmU4MmZmMjVhYjliYzNmYjYwYTU1MmVhNWVlYmQwMGE3MjdhMTFiY2Q2NjRhMQ
18201872 软管 

GATES GATES

2-1/2INX100FT HOT AIR BLOWER HOSE 110PSI

描述

GATES 2-1/2INX100FT HOT AIR BLOWER HOSE 110PSI

Air Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.08" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 110 PSI | 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2INX100FT HOT AIR BLOWER HOSE 110PSI

BDI部件号
18201872

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053663044
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 350 Deg F
工作压力
110 PSI | 8 Bar
典型用途
Industrial | Maintenance
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 14 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
制造商货号
46910503
重量/磅
143
详细描述
Air Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.08" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 110 PSI | 8 Bar Operating Pressure
外径
3.08 英寸 | 78.232 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新