GATES
GATES
2-1/2INX100FT MASTER FLEX 202SW F AND B
GATES GATES
描述
GATES 2-1/2INX100FT MASTER FLEX 202SW F AND B
Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 3.01" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT MASTER FLEX 202SW F AND B
BDI部件号
18202334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-MASTER-FLEX-202SW-F-AND-B/p/18202334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053641622
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Transfer of Bulk Food Product
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Clear Rigid Thermoplastic Helix | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
77444425
重量/磅
85
详细描述
Food and Beverage; 2-1/2" Inside Diameter; 3.01" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure
外径
3.01 英寸 | 76.454 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米