https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PJAC-RISER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE1UQXdNemMwTVRRd05USXhOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFcEJRMTlTU1ZORlVsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY3N2ZlZWYzNzRjODg5YTExNzY4N2NmODAwNjA0MmY2YmE0NzYwNWFlMDEwOWI0NDYxMjZjZWJiMWY1NmVlNDE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PJAC-RISER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE1UQXdNemMwTVRRd05USXhOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFcEJRMTlTU1ZORlVsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY3N2ZlZWYzNzRjODg5YTExNzY4N2NmODAwNjA0MmY2YmE0NzYwNWFlMDEwOWI0NDYxMjZjZWJiMWY1NmVlNDE
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2INX100FT PLATINUM JAC RISER
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2INX100FT PLATINUM JAC RISER
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT PLATINUM JAC RISER
BDI部件号
24578403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-PLATINUM-JAC-RISER/p/24578403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256578113
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Aircraft Refueler
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Helix and Static Dissipating Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
213
详细描述
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.22 英寸 | 81.788 毫米