2-1/2INX100FT STEEL AIR 500 MSHA https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-SA-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhqT0M4eE1UQXdNemN6TXprMk5qZzNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVTBGZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhODAxOTEzN2E0YWUzODRlM2JhN2FlYmQ2NDE1ZjEzYWI1MmMyZDk2ZDI0NzY4ZjA3NzkzNDNmMWY1NDRjMTE
24579049 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2-1/2INX100FT STEEL AIR 500 MSHA

描述

CONTINENTAL 2-1/2INX100FT STEEL AIR 500 MSHA

Multipurpose Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.33" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2INX100FT STEEL AIR 500 MSHA

BDI部件号
24579049

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256565878
重量 / Kilogram
1.189
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
500 PSI | 34.5 Bar
典型用途
Construction | Industrial | Mining | Quarry
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Steel Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
263
详细描述
Multipurpose Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.33" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34.5 Bar Operating Pressure
外径
3.33 英寸 | 84.582 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新