GATES
GATES
2-1/2INX100FT STEELHEAD WATER 150PSI
GATES GATES
描述
GATES 2-1/2INX100FT STEELHEAD WATER 150PSI
Suction and Discharge; 2-1/2" Inside Diameter; 2.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT STEELHEAD WATER 150PSI
BDI部件号
18201561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-STEELHEAD-WATER-150PSI/p/18201561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053652192
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Heavy Duty Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 25 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
31352655
重量/磅
114
详细描述
Suction and Discharge; 2-1/2" Inside Diameter; 2.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.99 英寸 | 75.946 毫米