https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VRESERVE-CB-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmczWmk4eE1UQXdNemN6TURZeU5EVTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZsSkZVMFZTVmtWZlEwSmZSMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3NTkyNTBlNTgyNjgzNTBkNDkwMWRmNWQ1NzcwMWM3MmFmYjdkOWY5MTkwNzZjYjliMTVmNjcwMDY2NWQ5NWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VRESERVE-CB-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmczWmk4eE1UQXdNemN6TURZeU5EVTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZsSkZVMFZTVmtWZlEwSmZSMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3NTkyNTBlNTgyNjgzNTBkNDkwMWRmNWQ1NzcwMWM3MmFmYjdkOWY5MTkwNzZjYjliMTVmNjcwMDY2NWQ5NWE
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2INX100FT VINTNER RESERVE GRAY 250
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2INX100FT VINTNER RESERVE GRAY 250
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX100FT VINTNER RESERVE GRAY 250
BDI部件号
24580223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX100FT-VINTNER-RESERVE-GRAY-250/p/24580223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256572357
重量 / Kilogram
0.713
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
In-Plant | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Monofilament Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
159
详细描述
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
3.16 英寸 | 80.264 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米