2-1/2INX100FT WINGCRAFT SE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-WINGCRAFT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhpTnk4eE1UQXdNemN4TWpjd01EUTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlYwbE9SME5TUVVaVVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWM5NzRmYmRhODVmODM2MWVhMDE2MGYwMTlkNmRkM2E2ZTEzZWE5ODZmMTE5YWJmNGE1NTc1NWE4MjMzMDA5Mw
424114 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2-1/2INX100FT WINGCRAFT SE

描述

CONTINENTAL 2-1/2INX100FT WINGCRAFT SE

Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.22" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2INX100FT WINGCRAFT SE

BDI部件号
424114

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256112690
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Commercial | Private Aircraft
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
172
详细描述
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.22" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
3.22 英寸 | 81.788 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新