https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-WINGCRAFT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhpTnk4eE1UQXdNemN4TWpjd01EUTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlYwbE9SME5TUVVaVVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWM5NzRmYmRhODVmODM2MWVhMDE2MGYwMTlkNmRkM2E2ZTEzZWE5ODZmMTE5YWJmNGE1NTc1NWE4MjMzMDA5Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-WINGCRAFT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhpTnk4eE1UQXdNemN4TWpjd01EUTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlYwbE9SME5TUVVaVVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWM5NzRmYmRhODVmODM2MWVhMDE2MGYwMTlkNmRkM2E2ZTEzZWE5ODZmMTE5YWJmNGE1NTc1NWE4MjMzMDA5Mw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2INX200FT WINGCRAFT SE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2INX200FT WINGCRAFT SE
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.22" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX200FT WINGCRAFT SE
BDI部件号
424115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX200FT-WINGCRAFT-SE/p/424115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256112706
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Commercial | Private Aircraft
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
344
详细描述
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.22" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
3.22 英寸 | 81.788 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米