https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-RAD-STD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmd3Tmk4eE1UQXdNemN4TlRnM09EazBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVrRkVYMU5VUkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDUyNmUyZjFkYmE1ZTk1NmU2ZTY0NjhjZTkzMDc1Y2E5ZTVkMjE5NGE5MWQ5YTRlOWYyODg3MTZjNGIwZjBlNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-RAD-STD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmd3Tmk4eE1UQXdNemN4TlRnM09EazBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVrRkVYMU5VUkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDUyNmUyZjFkYmE1ZTk1NmU2ZTY0NjhjZTkzMDc1Y2E5ZTVkMjE5NGE5MWQ5YTRlOWYyODg3MTZjNGIwZjBlNA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2INX3FT RAD HOSE STRGHT BLACK 75
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2INX3FT RAD HOSE STRGHT BLACK 75
Automotive; 2-1/2" Inside Diameter; 2-57/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX3FT RAD HOSE STRGHT BLACK 75
BDI部件号
425040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX3FT-RAD-HOSE-STRGHT-BLACK-75/p/425040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256020117
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 260 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Automotive | Industrial
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Synthetic Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
制造商内部编号
20017223
重量/磅
2.49
详细描述
Automotive; 2-1/2" Inside Diameter; 2-57/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
外径
2.891 英寸 | 73.431 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米