https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HD-WTR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhqTkM4eE1UQXdNemMwTVRrNU5UQXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFUmZWMVJTWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlY2UzYmZlZGNjMWFiZTk5ZmI0MDcwNDJlMTlhZDI2Y2EzOGMzMTc4NGYwY2FlMzc3N2UwZGVlMzVlMDM1NTk1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HD-WTR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhqTkM4eE1UQXdNemMwTVRrNU5UQXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFUmZWMVJTWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlY2UzYmZlZGNjMWFiZTk5ZmI0MDcwNDJlMTlhZDI2Y2EzOGMzMTc4NGYwY2FlMzc3N2UwZGVlMzVlMDM1NTk1
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2INX400FT HD WATER DISCHARGE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2INX400FT HD WATER DISCHARGE
Water Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2INX400FT HD WATER DISCHARGE
BDI部件号
24571873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2INX400FT-HD-WATER-DISCHARGE/p/24571873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256037856
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Construction | Mine | Quarry
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
544
详细描述
Water Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
3.06 英寸 | 77.724 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米