2-1/2INX50FT MINE CONDUIT YELLOW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-MC-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhpWWk4eE1UQXdNemN5TURrNU1EYzFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVFVOZldVVk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc0ZmRlNmU4ZTVmNzliYTU3MDk0OWMxY2M1NzhlZDgyY2IyMDZiNTA1MWM3NWQzNTUzMTBlMmNiOGFjMzgyN2M
24572393 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2-1/2INX50FT MINE CONDUIT YELLOW

描述

CONTINENTAL 2-1/2INX50FT MINE CONDUIT YELLOW

Mining Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.92" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow

制造商部件号

2-1/2INX50FT MINE CONDUIT YELLOW

BDI部件号
24572393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256495076
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
典型用途
Electrical Cable Cover in Underground Mining
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | Flame Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
重量/磅
53
详细描述
Mining Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.92" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow
外径
2.92 英寸 | 74.168 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新