https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BKMST-PL-35-150-SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmcyWmk4eE1ESTRNVE0zT1RVeU9EY3pOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrdE5VMVJmVUV4Zk16VmZNVFV3WDFORVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjliNzFiYWJmOWZhN2Q4Yzk4MTU2YWJhNDczM2E2ODMzZmE2NzZlZTVkMDFlNTczMDQzMzlkOGM2YmExY2QxYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BKMST-PL-35-150-SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmcyWmk4eE1ESTRNVE0zT1RVeU9EY3pOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrdE5VMVJmVUV4Zk16VmZNVFV3WDFORVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjliNzFiYWJmOWZhN2Q4Yzk4MTU2YWJhNDczM2E2ODMzZmE2NzZlZTVkMDFlNTczMDQzMzlkOGM2YmExY2QxYw
GATES
GATES
2-1/2X100 BULK MASTER PLUS 60SD
GATES GATES
描述
GATES 2-1/2X100 BULK MASTER PLUS 60SD
Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 60 PSI | 4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2X100 BULK MASTER PLUS 60SD
BDI部件号
22284997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2X100-BULK-MASTER-PLUS-60SD/p/22284997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075632511
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
60 PSI | 4 Bar
典型用途
Bulk Transfer Via Suction | Gravity or Pneumatic System
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 20 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
46910320
重量/磅
165
详细描述
Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 60 PSI | 4 Bar Operating Pressure
外径
3.27 英寸 | 83.058 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米