2-1/2X100 MINE MASTER ROCK DUST 100SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MN-MSTRCKDST-100SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhtTkM4eE1ESTRNVE0zTXpJd05EVXhNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVNWZUVk5VVWtOTFJGTlVYekV3TUZORVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY5MzFjMzNmOTU3N2UwNDc5NzNiZGYwYjM3ZGZjZWE3MzZjNmUyNmU5NjExMzAzZDUyYTkxMzI2ZjU2MWI3ZA
22285569 软管 

GATES GATES

2-1/2X100 MINE MASTER ROCK DUST 100SD

描述

GATES 2-1/2X100 MINE MASTER ROCK DUST 100SD

Mining Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/2X100 MINE MASTER ROCK DUST 100SD

BDI部件号
22285569

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075454717
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Underground Coal Mine
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 12 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
46910703
重量/磅
98
详细描述
Mining Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
外径
2.92 英寸 | 74.168 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新