https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-XTRM-150SD-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmd4TXk4eE1ESTRNVE00T0RJeE1qSTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmV0ZSU1RWOHhOVEJUUkY5U1JVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTMwZGM3ZTA0YjkyYWRkMjNhZTY5MTE4YTljNTEyM2MzYTY5NjU5ZWUyMTAwMzk5NTRlZDFmM2I0Mzg1ZTQ0ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-XTRM-150SD-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmd4TXk4eE1ESTRNVE00T0RJeE1qSTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmV0ZSU1RWOHhOVEJUUkY5U1JVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTMwZGM3ZTA0YjkyYWRkMjNhZTY5MTE4YTljNTEyM2MzYTY5NjU5ZWUyMTAwMzk5NTRlZDFmM2I0Mzg1ZTQ0ZQ
GATES
GATES
2-1/2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD RED
GATES GATES
描述
GATES 2-1/2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD RED
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.05" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2X100FT FUEL MASTER XTREME 150SD RED
BDI部件号
23710273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2X100FT-FUEL-MASTER-XTREME-150SD-RED/p/23710273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075780373
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Transfer of Commercial Gasoline | Diesel Fuel | Oil and Petroleum Products
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 8 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
46882372
重量/磅
136
详细描述
Petroleum Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.05" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
3.05 英寸 | 77.47 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米