GATES
GATES
2 1/2X200FT FOOD MASTER 250SD CR GRAY
GATES GATES
描述
GATES 2 1/2X200FT FOOD MASTER 250SD CR GRAY
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2 1/2X200FT FOOD MASTER 250SD CR GRAY
BDI部件号
22285251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2X200FT-FOOD-MASTER-250SD-CR-GRAY/p/22285251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053824001
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Sanitron
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Milk | Juice | Beer | Soft Drink | Pharmaceutical | Cosmetics or Water Based Product Transfer | Suction | Pneumatic or Gravity System
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 12 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320067
重量/磅
362
详细描述
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米