https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MIL-LP-FL-OIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1ESTRNVE0zTlRrMU56QXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVbE1YMHhRWDBaTVgwOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZjQzMDY2MzE4ZmE1OTM0YTFkN2I3ZWIzZWUyNDNjMGY2NzQyYmVhNTRjNDdjYmI5OWJkMmQzOTA2MjNiNjhj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MIL-LP-FL-OIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1ESTRNVE0zTlRrMU56QXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVbE1YMHhRWDBaTVgwOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZjQzMDY2MzE4ZmE1OTM0YTFkN2I3ZWIzZWUyNDNjMGY2NzQyYmVhNTRjNDdjYmI5OWJkMmQzOTA2MjNiNjhj
GATES
GATES
2 1/2X50FT LOW PRES FUEL AND OIL HOSE100
GATES GATES
描述
GATES 2 1/2X50FT LOW PRES FUEL AND OIL HOSE100
Marine Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2 1/2X50FT LOW PRES FUEL AND OIL HOSE100
BDI部件号
22285523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2X50FT-LOW-PRES-FUEL-AND-OIL-HOSE100/p/22285523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075513094
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Rotor or Fixed Wing Aircraft
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 25 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
33361897
重量/磅
55
详细描述
Marine Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.77 英寸 | 70.358 毫米