https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4175SC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoak9TOHhNRE0xTWpJek1qZ3lORGcyTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZOREUzTlZORFgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDA2NjkyMWI1YWIyYzQ5ODc5NzIyYTlkNjFmMDI5YmJmM2U5NmRjZGM1ZTI1OWZkZDRmZWM3YWQwMWExYTMwYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4175SC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoak9TOHhNRE0xTWpJek1qZ3lORGcyTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZOREUzTlZORFgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDA2NjkyMWI1YWIyYzQ5ODc5NzIyYTlkNjFmMDI5YmJmM2U5NmRjZGM1ZTI1OWZkZDRmZWM3YWQwMWExYTMwYg
GATES
GATES
2-1/4IN 4175EC ENGINE COOLANT 62PSI 3FT
GATES GATES
描述
GATES 2-1/4IN 4175EC ENGINE COOLANT 62PSI 3FT
Hose, Coolant; 2-1/4" ID; 2.67" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black With Blue Stripe; 62 PSI - 4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/4IN 4175EC ENGINE COOLANT 62PSI 3FT
BDI部件号
22284036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-4IN-4175EC-ENGINE-COOLANT-62PSI-3FT/p/22284036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053396485
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 257 Deg F
工作压力
62 PSI | 4 Bar
典型用途
Industrial Engine
价格单位
BOX
包装数量
3FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 30 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Burst Pressure 62 PSI | Synthetic Fabric Reinforcement | With Blue Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
5.67
详细描述
Hose, Coolant; 2-1/4" ID; 2.67" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black With Blue Stripe; 62 PSI - 4 Bar Operating Pressure
外径
2.67 英寸 | 67.818 毫米
内径
2.25 英寸 | 57.15 毫米