GATES
GATES
2-1/4IN ENGINE COOLANT MARINE SOFTWALL
GATES GATES
描述
GATES 2-1/4IN ENGINE COOLANT MARINE SOFTWALL
Marine; 2-1/4" Inside Diameter; 2.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/4IN ENGINE COOLANT MARINE SOFTWALL
BDI部件号
18201961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-4IN-ENGINE-COOLANT-MARINE-SOFTWALL/p/18201961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053647389
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Engine Coolant | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
3FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41690491
重量/磅
2.79
详细描述
Marine; 2-1/4" Inside Diameter; 2.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
内径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
2.67 英寸 | 67.818 毫米