GATES
GATES
2-1/4IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 100PSI
GATES GATES
描述
GATES 2-1/4IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 100PSI
Marine Hose; 2-1/4" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/4IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 100PSI
BDI部件号
18201927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-4IN-MIL-DTL-6000C-AIRCRAFT-100PSI/p/18201927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053665222
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Rotor or Fixed Wing Aircraft
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 20 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
33360429
重量/磅
10.1
详细描述
Marine Hose; 2-1/4" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
2.52 英寸 | 64.008 毫米