2-1/4INX4FT WIRE INSERT RADIATOR BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-RAD-WR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcxWXk4NU16WTROakV5TXpNNU56UXlMbXB3Wnd8NGU4OTBiOTM2NTZkZjM2YzA5MjQxZTRjM2I5OTZmYTc0YmUyMzUzMDFlZDcyNjAzNzFkMzdlMDExNjNkYTc2MA
425053 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2-1/4INX4FT WIRE INSERT RADIATOR BLACK

描述

CONTINENTAL 2-1/4INX4FT WIRE INSERT RADIATOR BLACK

Vacuum; 2-1/4" Inside Diameter; 2-45/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-1/4INX4FT WIRE INSERT RADIATOR BLACK

BDI部件号
425053

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256020575
重量 / Kilogram
2.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 260 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Coolant Connection
价格单位
FT
包装数量
4FT
订购倍数
4FT
最低订购量
4 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Synthetic with Steel Wire Helix | For Radiator
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
制造商内部编号
20017435
重量/磅
4.461
详细描述
Vacuum; 2-1/4" Inside Diameter; 2-45/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
外径
2.703 英寸 | 68.656 毫米
内径
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新