https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4684CF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRE0xTWpJek5qQXpOakV5Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFk0TkVOR1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjY0YzJjZDQ3ZDMyODBjZDcwODY3MDMxYjkyNDUyMTI2NzU3MGIzYTAyMDVhN2Y2NjZjYzliYWMzZTAzMDFjMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4684CF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRE0xTWpJek5qQXpOakV5Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFk0TkVOR1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjY0YzJjZDQ3ZDMyODBjZDcwODY3MDMxYjkyNDUyMTI2NzU3MGIzYTAyMDVhN2Y2NjZjYzliYWMzZTAzMDFjMg
GATES
GATES
2-1/8IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 55PSI
GATES GATES
描述
GATES 2-1/8IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 55PSI
Marine; 2-1/8" Inside Diameter; 2.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 55 PSI - 3.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/8IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 55PSI
BDI部件号
18201849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-8IN-4684CF-WET-EXHAUST-MARINE-55PSI/p/18201849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053215519
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
55 PSI | 3.8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial | Marine Wet Exhaust
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric with Built-in Wire Helix | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46841670
重量/磅
9.5
详细描述
Marine; 2-1/8" Inside Diameter; 2.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 55 PSI - 3.8 Bar Operating Pressure
内径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
2.56 英寸 | 65.024 毫米