GATES
GATES
2-5/8IN 75W ENGINE COOLANT MARINE 60PSI
GATES GATES
描述
GATES 2-5/8IN 75W ENGINE COOLANT MARINE 60PSI
Marine; 2-5/8" Inside Diameter; 3.02" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-5/8IN 75W ENGINE COOLANT MARINE 60PSI
BDI部件号
18202096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-5-8IN-75W-ENGINE-COOLANT-MARINE-60PSI/p/18202096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053214314
重量 / Kilogram
0.435
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Industrial | Marine | Stationary Engine
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41750877
重量/磅
48
详细描述
Marine; 2-5/8" Inside Diameter; 3.02" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
内径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
3.02 英寸 | 76.708 毫米