https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4684CF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRE0xTWpJek5qQXpOakV5Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFk0TkVOR1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjY0YzJjZDQ3ZDMyODBjZDcwODY3MDMxYjkyNDUyMTI2NzU3MGIzYTAyMDVhN2Y2NjZjYzliYWMzZTAzMDFjMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4684CF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRE0xTWpJek5qQXpOakV5Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFk0TkVOR1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjY0YzJjZDQ3ZDMyODBjZDcwODY3MDMxYjkyNDUyMTI2NzU3MGIzYTAyMDVhN2Y2NjZjYzliYWMzZTAzMDFjMg
GATES
GATES
2-7/8IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 40PSI
GATES GATES
描述
GATES 2-7/8IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 40PSI
Marine; 2-7/8" Inside Diameter; 3.31" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-7/8IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 40PSI
BDI部件号
1101640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-7-8IN-4684CF-WET-EXHAUST-MARINE-40PSI/p/1101640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053215571
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial | Marine Wet Exhaust
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric with Built-in Wire Helix | Bend Radius 11 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46841730
重量/磅
12.6
详细描述
Marine; 2-7/8" Inside Diameter; 3.31" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure
内径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
3.31 英寸 | 84.074 毫米