2-7/8INX3FT 2 4169A MARINE MASTER PLUS https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4169A-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwWlM4eE1UQXdNell3TmpBd056Z3pPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTJPVUZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODNhMGJkNTNkNTQ5MTU5NGYzNDI5N2VhZTYwMDk0NjIzMDExNWUyZjkyN2VjZDhhZTUyMTJmMzliOTgyZDQwOA
1101641 软管 

GATES GATES

2-7/8INX3FT 2 4169A MARINE MASTER PLUS

描述

GATES 2-7/8INX3FT 2 4169A MARINE MASTER PLUS

Marine; 2-7/8" Inside Diameter; 3.3" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 55 PSI - 3.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2-7/8INX3FT 2 4169A MARINE MASTER PLUS

BDI部件号
1101641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053647310
重量 / Kilogram
0.526
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
55 PSI | 3.8 Bar
典型用途
Engine Coolant | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
3FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41690376
重量/磅
3.48
详细描述
Marine; 2-7/8" Inside Diameter; 3.3" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 55 PSI - 3.8 Bar Operating Pressure
内径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
3.3 英寸 | 83.82 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新