https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-2001-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhqTVM4eE1UQXdNelUwTWpFeE1ESXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZk1qQXdNVjlEVEZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYWE3MjY3MGFiYWYzZjFjZDhjNzliODY3ZDY4YWQyZGQ4YjM1OWNjYzUxMWUzZTc3OTMzMDY3MTViNWUzZWM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-2001-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhqTVM4eE1UQXdNelUwTWpFeE1ESXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZk1qQXdNVjlEVEZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYWE3MjY3MGFiYWYzZjFjZDhjNzliODY3ZDY4YWQyZGQ4YjM1OWNjYzUxMWUzZTc3OTMzMDY3MTViNWUzZWM2
KURIYAMA
KURIYAMA
2001-400X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 2001-400X20
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.8" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2001-400X20
BDI部件号
21595273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2001-400X20/p/21595273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302178
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
典型用途
Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Minimum Bending Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
43.4
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.8" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.8 英寸 | 121.92 毫米