https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POF-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmcyTVM4eE1UQXdNemN5T1RRME5EZzVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOUdYekUxTUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjNkZWNlODljNzhjNjBmOTY4YmQ2OTBjOThlYmMyNzVjODI0OGUyMTFjNGFmODcyMWVkMDJkZjAyM2M0ZmQ5OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POF-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmcyTVM4eE1UQXdNemN5T1RRME5EZzVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOUdYekUxTUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjNkZWNlODljNzhjNjBmOTY4YmQ2OTBjOThlYmMyNzVjODI0OGUyMTFjNGFmODcyMWVkMDJkZjAyM2M0ZmQ5OQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
20018028
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20018028
Oil and Petroleum; 2" Inside Diameter; 2.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20018028
BDI部件号
424184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20018028/p/424184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256128080
重量 / Kilogram
0.507
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Cleaning Sediment | Oil Storage Tank
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 4.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商内部编号
20018028
重量/磅
112
详细描述
Oil and Petroleum; 2" Inside Diameter; 2.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
2.49 英寸 | 63.246 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米