https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-AN-PLT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmcwT1M4eE1UQXdNemMwTURRMU5EazBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUVU1ZlVFeFVYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1OWQyNzg5OTQwMzQ2YjFlNGE0ZDdkNGRkNjYyOGMyYWEyNzljZTc4ZTZkN2RlNmFmZDUwYWYyMzdjZWZmOWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-AN-PLT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmcwT1M4eE1UQXdNemMwTURRMU5EazBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUVU1ZlVFeFVYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1OWQyNzg5OTQwMzQ2YjFlNGE0ZDdkNGRkNjYyOGMyYWEyNzljZTc4ZTZkN2RlNmFmZDUwYWYyMzdjZWZmOWQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
20019420
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20019420
Mining; 1" Inside Diameter; 1.42" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20019420
BDI部件号
21483462
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20019420/p/21483462
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256216923
重量 / Kilogram
0.199
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Pellet Transfer in Blasting Hole Loading
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20019420
重量/磅
34
详细描述
Mining; 1" Inside Diameter; 1.42" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.42 英寸 | 36.068 毫米