CONTINENTAL
CONTINENTAL
20024000
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20024000
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 4500 PSI - 310 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20024000
BDI部件号
423299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20024000/p/423299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256232596
重量 / Kilogram
61.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
4500 PSI | 310 Bar
典型用途
Pressure Washer Machine
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Braid | High Oil Resistance | 50FT Minimum Length | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商内部编号
20024000
重量/磅
135
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 4500 PSI - 310 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米