https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-2020-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoak9DOHhNVEF3TXpVME1qTXpPVFl4TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZNakF5TUY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGE1MTM4OTQzNDAyOTUzNjFiNDI2YTdiYjQzMGYxYmUyMDFhM2E4ZmJjZmIzZjdhOTk5OTI1YWYxNjM1YzQ4YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-2020-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoak9DOHhNVEF3TXpVME1qTXpPVFl4TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZNakF5TUY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGE1MTM4OTQzNDAyOTUzNjFiNDI2YTdiYjQzMGYxYmUyMDFhM2E4ZmJjZmIzZjdhOTk5OTI1YWYxNjM1YzQ4YQ
KURIYAMA
KURIYAMA
2020-300X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 2020-300X50
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.78" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2020-300X50
BDI部件号
24450008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2020-300X50/p/24450008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235305820
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Bulk Truck and Railcar Unloading | Food Grade
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bending Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
60
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.78" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.78 英寸 | 96.012 毫米