https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-2020-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoak9DOHhNVEF3TXpVME1qTXpPVFl4TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZNakF5TUY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGE1MTM4OTQzNDAyOTUzNjFiNDI2YTdiYjQzMGYxYmUyMDFhM2E4ZmJjZmIzZjdhOTk5OTI1YWYxNjM1YzQ4YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-2020-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoak9DOHhNVEF3TXpVME1qTXpPVFl4TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZNakF5TUY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGE1MTM4OTQzNDAyOTUzNjFiNDI2YTdiYjQzMGYxYmUyMDFhM2E4ZmJjZmIzZjdhOTk5OTI1YWYxNjM1YzQ4YQ
KURIYAMA
KURIYAMA
2020-500X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 2020-500X25
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.79" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2020-500X25
BDI部件号
21442988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2020-500X25/p/21442988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306605
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
45 PSI | 3 Bar
典型用途
Bulk Truck and Railcar Unloading | Food Grade
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
14" Minimum Bending Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
61.25
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.79" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
外径
5.79 英寸 | 147.066 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米