KURIYAMA
KURIYAMA
2020-600X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 2020-600X20
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.93" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2020-600X20
BDI部件号
21852085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2020-600X20/p/21852085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235305947
重量 / Kilogram
29.66
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Bulk Truck and Railcar Unloading | Food Grade
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16" Minimum Bending Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
57.2
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.93" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
外径
6.93 英寸 | 176.022 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米