20323501 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmcxWXk4eE1UQXdNelkzTWpJek1UazJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSkJRMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDdhOGQ2ZWY5M2MzZjM3ODc0YzdiZjI1NmRlMWMxZThkYjQxZjM0YTdlZmQ5MjcyNzg0NzllNjkxOGUyZjQx
24575687 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

20323501

描述

CONTINENTAL 20323501

Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.39" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Fabric Outer Material; Black; 600 PSI | 41.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

20323501

BDI部件号
24575687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256510137
重量 / Kilogram
1.527
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Fabric
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.4 Bar
典型用途
Fracing Discharge
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
339
详细描述
Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.39" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Fabric Outer Material; Black; 600 PSI | 41.4 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.39 英寸 | 111.506 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新