https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PROSPECTOR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcyTXk4eE1UQXdNelkzTWpRMk1UTTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGSlBVMUJGUTFSUFVsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYxYTYzODFkMmU2MjhhMzVlOTBiNDEwMzlmYWRlNGUyOTQyNTJmZTYyMTE0ZDE5MWI2OGRmMTMzZTliZWRjYTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PROSPECTOR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcyTXk4eE1UQXdNelkzTWpRMk1UTTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGSlBVMUJGUTFSUFVsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYxYTYzODFkMmU2MjhhMzVlOTBiNDEwMzlmYWRlNGUyOTQyNTJmZTYyMTE0ZDE5MWI2OGRmMTMzZTliZWRjYTY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
20345623
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20345623
Oilfield Hose; 2" Inside Diameter; 2.454" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20345623
BDI部件号
24575791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20345623/p/24575791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256510663
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Tank Truck Service Industry
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Fabric and Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
重量/磅
1.04
详细描述
Oilfield Hose; 2" Inside Diameter; 2.454" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.454 英寸 | 62.332 毫米