CONTINENTAL
CONTINENTAL
20672358
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20672358
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 6.579" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20672358
BDI部件号
24577081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20672358/p/24577081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256519321
重量 / Kilogram
1.957
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Frac Tank
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24" Bend Radius | Spiral-Plied Fabric and Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
重量/磅
4.32
详细描述
Oilfield Hose; 6" Inside Diameter; 6.579" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.579 英寸 | 167.107 毫米