https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 20672359
24577083 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

20672359

描述

CONTINENTAL 20672359

Oilfield Hose; 8" Inside Diameter; 8.777" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

20672359

BDI部件号
24577083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256519338
重量 / Kilogram
3.613
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Frac Tank
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
32" Bend Radius | Spiral-Plied Fabric and Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
重量/磅
8.01
详细描述
Oilfield Hose; 8" Inside Diameter; 8.777" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.777 英寸 | 222.936 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新