CONTINENTAL
CONTINENTAL
20836437
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20836437
Hose; Sanitary Food Grade; 2" Inside Diameter; 2-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 232 PSI - 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20836437
BDI部件号
22107243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20836437/p/22107243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 70 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256566721
重量 / Kilogram
0.671
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-22 To 203 Deg F
工作压力
232 PSI | 16 Bar
典型用途
Breweries | Winepresses | Bottlers | Brewing | Beverage and Spirits Industry | Flexibility
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
148
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 2" Inside Diameter; 2-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 232 PSI - 16 Bar Operating Pressure
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米