https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VINTER-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmhrWVM4eE1UQXdNelkzTXpnek56VTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrbE9WRVZTWDBkU1dWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYTRiYTI2ODJmNWM1Mjk2Yzg4YjEzOWVhOTZiMmVlODcwYTVlODdhODk3NmJjYWM0YThjNDM3MmU1OTUxY2I2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VINTER-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmhrWVM4eE1UQXdNelkzTXpnek56VTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrbE9WRVZTWDBkU1dWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYTRiYTI2ODJmNWM1Mjk2Yzg4YjEzOWVhOTZiMmVlODcwYTVlODdhODk3NmJjYWM0YThjNDM3MmU1OTUxY2I2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
20992570
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 20992570
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
20992570
BDI部件号
23088053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/20992570/p/23088053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 168 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256572333
重量 / Kilogram
0.376
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-30 To 220 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Tank Truck Service Industry
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Monofilament Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
0.83
详细描述
Food and Beverage Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.06 英寸 | 52.324 毫米